{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,1 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122250 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197041289 | |
Număr producător | 122250 1,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | TiN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |