{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,4 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,4 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122250 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197041791 | |
Număr producător | 122250 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din carbură 6,4 mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
39,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
47,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 101 | 101 |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură |
Unghiul elicei | 30 | 30 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 6,4 | 6,4 |