Burghiu din carbură 1,7 mm

Cod articol: 122250 1,7
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 1,7 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 17,5 mm
Unghiul elicei 30 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 43 mm
⌀ cozii Ds 1,7 mm
Toleranţa arborelui h7
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122250 1,7
EAN / GTIN 4045197041326
Număr producător 122250 1,7

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
60
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Similar DIN 338.
Cu același ⌀ nominal și al cozii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături