Burghiu din carbură, neacoperită, ⌀ DC h7: 8,3mm

Cod articol: 122250 8,3
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8,3 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 62,6 mm
Unghiul elicei 30 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 75 mm
Lungimea totală L 117 mm
⌀ cozii Ds 8,3 mm
Toleranţa arborelui h7
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,11 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122250 8,3
EAN / GTIN 4045197041982
Număr producător 122250 8,3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
60
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Similar DIN 338.
Cu același ⌀ nominal și al cozii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu din carbură, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8,3mm

Burghiu din carbură, neacoperită, ⌀ DC h7: 8,3mm

La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
61,60 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
74,00 €
Strat de acoperire neacoperită TiN
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7 Coadă cilindrică cu h7
Toleranţa arborelui h7 h7
Materialul sculei Carbura Carbură
Unghiul elicei 30 grad 30 grad
⌀ cozii Ds 8,3 mm 8,3 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,11 mm/rot 0,11 mm/rot

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături