{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122251 10 | |
EAN / GTIN | 4045197749628 | |
Număr producător | 122251 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal din carbură 10 mm
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
109,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
78,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 | 87 | 87 |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72 | 72 | 72 |