{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,5 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122251 11 | |
EAN / GTIN | 4045197749659 | |
Număr producător | 122251 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal din carbură 11 mm
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
162,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
141,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 142 | 142 | 142 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 | 94 | 94 |
⌀ cozii Ds | 11 | 11 | 11 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |