Burghiu elicoidal din carbură, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm

Cod articol: 122251 6,3
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 53,6 mm
Unghiul elicei 30 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 63 mm
Lungimea totală L 101 mm
⌀ cozii Ds 6,3 mm
Toleranţa arborelui h7
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,11 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122251 6,3
EAN / GTIN 4045197749420
Număr producător 122251 6,3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Similar DIN 338.
Cu același ⌀ nominal și al cozii.
Strat de acoperire TiAlN pentru performanţe superioare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal din carbură, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 6,3mm

Burghiu elicoidal din carbură, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm

La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
53,60 €
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
39,60 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
47,10 €
Lungimea totală L 101 mm 101 mm 101 mm
⌀ nominal DC 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338
Materialul sculei Carbura Carbura Carbură
Unghiul la vârf 118 grad 118 grad 118 grad
Toleranţă ⌀ nominal h7 h7 h7
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,11 mm/rot 0,11 mm/rot 0,11 mm/rot

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături