{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53 mm | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,7 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122251 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197749451 | |
Număr producător | 122251 6,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal din carbură 6,7 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
63,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
46,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
55,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranţa arborelui | h7 | h7 | h7 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură |
Tip | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |