{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,9 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114610 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197856838 | |
Număr producător | 114610 9,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,9mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
48,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
40,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
383 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat
6,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 130 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |