{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,7 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114500 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197019929 | |
Număr producător | 114500 4,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,7mm
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
957 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | albastru | galben | roşu | fără | fără | albastru |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |