{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114004 4 | |
EAN / GTIN | 4062406877354 | |
Număr producător | 114004 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu în spirală cu vârf în trepte HSS N 4 mm
La cerere
În stoc
872 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9.405 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.947 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.656 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15.697 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12.161 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită |
Lungimea totală L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |