{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114004 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406877415 | |
Număr producător | 114004 5,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu în spirală cu vârf în trepte HSS N 5,1 mm
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
670 livrabil imediat
0,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.622 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.549 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.285 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tip | N | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |