{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114004 6 | |
EAN / GTIN | 4062406877446 | |
Număr producător | 114004 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu în spirală cu vârf în trepte HSS N, neacoperit, ⌀ DC h8: 6mm
La cerere
În stoc
498 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.263 livrabil imediat
0,83 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.160 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,15 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,85 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10.039 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
13.506 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
35,39 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
29,50 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19.074 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,61 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,86 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |