{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 29 | |
⌀ găurii de centrare | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Increment | 0,5 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114014 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4062406877682 | |
Număr producător | 114014 1-13KB |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set de burghie elicoidale HSS cu vârf în trepte Cod 114004 în cutie 1-13KB
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
215,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
219,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
506 livrabil imediat
130,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
115,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |