{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 29 | |
⌀ găurii de centrare | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115120 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4045197657596 | |
Număr producător | 115120 1-13KB |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set de burghie elicoidale HSS Cod 114150 în cutie, neacoperit, Tip: 1-13KB
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
219,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat
130,34 €
74,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
115,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
215,00 €
164,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperit | neacoperit | neacoperit | neacoperit |
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
⌀ găurii de centrare | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N |