{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,125 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114004 6,8 | |
EAN / GTIN | 4062406877460 | |
Număr producător | 114004 6,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu în spirală cu vârf în trepte HSS N, neacoperit, ⌀ DC h8: 6,8mm
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.202 livrabil imediat
1,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.502 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9.210 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
9.898 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.306 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tip | N | N | N | N | N | N |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |