Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte şi protecţie împotriva tăieturilor HyFlex® 11-501, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol: 094625 8
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    24,42 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    20,35 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: D
  • Standard: EN 407

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Rezistenţă la flacără, nivelul X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Căldură de contact până la 100 °C
Material de suport Lycra®, Kevlar®
Strat de acoperire Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Culoarea turcoaz / gri
Material Nitril
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Lungime 206 mm
Conţinut 1
Mărimea mănuşilor 8
Spălare 40 °C rufe colorate
Domeniu de utilizare Allround
Tehnologie de tricotat 13G
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor D
Standard EN 407
Greutate 25,9 g
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte
Tip produs Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094625 8
EAN / GTIN 10076490492363
Număr producător 11-501/8

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-501. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor cu strat de acoperire din nitril, cu protecţie suplimentară împotriva căldurii şi picăturilor topite. Mobilitate crescută datorită tehnologiei Ansell Intercept Technology™. Antistatic conform EN 1149.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte şi protecţie împotriva tăieturilor HyFlex® 11-501, Mărimea mănuşilor: 8

Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte şi protecţie împotriva tăieturilor HyFlex® 11-501, Mărimea mănuşilor: 8

La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
24,42 €
de la 12  Bucăți
20,35 €
La cerere
În stoc
929 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
18,18 €
de la 12  Bucăți
15,15 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
13,26 €
de la 12  Bucăți
11,05 €
La cerere
În stoc
552 livrabil imediat
7,00 €
Domeniu de utilizare Allround Allround Allround Allround
EN 407 X1XXXX 4231XX X2XXXX X1XXXX
Culoarea turcoaz / gri negru portocaliu/negru galben / negru
Material de suport Lycra®, Kevlar® Acryl Poliester, aramidă, fibră de sticlă Fir special
Aplicaţie de folosinţă multiplă de folosinţă multiplă de folosinţă multiplă de folosinţă multiplă
Căldură de contact până la 100 °C 250 °C 250 °C 100 °C
Tip produs Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături