Pereche de mănuşi HyFlex® 48-102 7

Cod articol: 094268 7
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
847 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Conţinut 1
EN 388 4121A
Material de suport Poliamidă
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 219 mm
Culoarea gri
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 15 g
Tehnologie de tricotat 13G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Material PU
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor A
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094268 7
EAN / GTIN 10076490054455
Număr producător 48-102/7

Descriere

Execuţie:

HyFlex® Serie. Mănuşi din tricot fin cu strat de acoperire pe palmă pentru medii de lucru uscate. Se recomandă pentru lucrări de precizie, în condiţiile în care mâna beneficiază de o aerisire foarte bună. Pentru lucrări uşoare în industrie. Mobilitate bună, pentru manevrarea precisă a obiectelor mici. Extrem de recomandate pentru lucrări uşoare de montaj, inspecţie, împachetarea componentelor mici.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.