Pereche de mănuşi HyFlex® 11-920 7

Cod articol: 094385 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    7,24 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    6,03 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex
  • Tehnologie de tricotat: 15G

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie HyFlex®
    Conţinut 1
    Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex
    Ajustabilitate foarte bun(ă)
    EN 388 3131A
    Material de suport Nylon
    Strat de acoperire Nitril
    Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
    Domeniu de utilizare Allround
    Lungime 246 mm
    Culoarea albastru
    Material acoperire Nitril
    Mărimea mănuşilor 7
    Greutate 25 g
    Tehnologie de tricotat 15G
    Fără silicon nu
    Aplicaţie de folosinţă multiplă
    Fără DMF nu
    Simţ tactil bun(ă)
    Prindere în condiţii umede bun(ă)
    Prindere în condiţii alunecoase foarte bun(ă)
    Protecţie la temperaturi înalte nu există
    Capacitate de aerisire bun(ă)
    Categorie de protecţie Categoria a II-a
    Tip de mănuşi Mănuşi universale
    Material Nitril
    Tip produs Mănuşi universale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 094385 7
    EAN / GTIN 10076490489417
    Număr producător 11-920/7

    Descriere

    Execuţie:

    HyFlex® 11-920. Cu Ansell Grip Technology™: Canale mici microscopice în stratul de acoperire din nitril îndepărtează uleiul de pe suprafaţa de contact şi garantează o aderenţă sigură. Recomandate în special pentru fabricarea metalului, întreţinerea generală a instalaţiilor şi maşinilor.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420
    Antistatic conform EN 1149.

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.