{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HyFlex® | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex | |
Ajustabilitate | foarte bun(ă) | |
EN 388 | 3131A | |
Material de suport | Nylon | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 246 mm | |
Culoarea | albastru | |
Material acoperire | Nitril | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
Greutate | 25 g | |
Tehnologie de tricotat | 15G | |
Fără silicon | nu | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără DMF | nu | |
Simţ tactil | bun(ă) | |
Prindere în condiţii umede | bun(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | foarte bun(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
Capacitate de aerisire | bun(ă) | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Material | Nitril | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094385 8 | |
EAN / GTIN | 10076490489400 | |
Număr producător | 11-920 8 |