Pereche de mănuşi HyFlex® 11-920, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol: 094385 11

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    7,24 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    6,03 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex
  • Tehnologie de tricotat: 15G

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex
Ajustabilitate foarte bun(ă)
EN 388 3131A
Material de suport Nylon
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 246 mm
Culoarea albastru
Material acoperire Nitril
Mărimea mănuşilor 11
Greutate 25 g
Tehnologie de tricotat 15G
Fără silicon nu
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără DMF nu
Simţ tactil bun(ă)
Prindere în condiţii umede bun(ă)
Prindere în condiţii alunecoase foarte bun(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Capacitate de aerisire bun(ă)
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Material Nitril
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094385 11
EAN / GTIN 10076490488359
Număr producător 11-920/11

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-920. Cu Ansell Grip Technology™: Canale mici microscopice în stratul de acoperire din nitril îndepărtează uleiul de pe suprafaţa de contact şi garantează o aderenţă sigură. Recomandate în special pentru fabricarea metalului, întreţinerea generală a instalaţiilor şi maşinilor.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatic conform EN 1149.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.