{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
EN 388 | 4X31C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Căldură de contact până la | 250 °C | |
Material de suport | Poliester, aramidă, fibră de sticlă | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Culoarea | portocaliu/negru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Cuprins | 1 | |
Domeniu de aplicare | Allround | |
Tehnologie de tricotat | 10G | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | |
Standard | EN 407 | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |
Cod articol | 094619 8 | |
EAN / GTIN | 4062406773373 | |
Număr producător | 094619 8 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |