Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte şi protecţie împotriva tăieturilor, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol: 094617 8
Price per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
504 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C
  • Standard: EN 407

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Căldură de contact până la 100 °C
Material de suport Fir special
Strat de acoperire PVC
Culoarea galben / negru
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Cuprins 1
Mărimea mănuşilor 8
Domeniu de aplicare Allround
Tehnologie de tricotat 10G
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Standard EN 407
Tip produs Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte

Identificare și clasificare

Cod articol 094617 8
EAN / GTIN 4067263353225
Număr producător 094617 8
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuși de tăiere și protecție termică HOLEX cu nuburi speciale din PVC pentru protecție la căldură de contact până la 100°C (maxim 15 secunde). Mănușa din fire speciale permite o senzație tactilă bună și are clasa de protecție a tăieturii C.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Schützt Hände vor Kontaktwärme bis 100 °C.
  • Für Arbeiten mit heißen, trockenen bis leicht feuchten und öligen Werkstücken.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, elektrischen Gefahren.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.