Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte şi protecţie împotriva tăieturilor, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol: 094617 10
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
858 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C
  • Standard: EN 407

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Căldură de contact până la 100 °C
Material de suport Fir special
Strat de acoperire PVC
Culoarea galben / negru
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Conţinut 1
Mărimea mănuşilor 10
Domeniu de utilizare Allround
Tehnologie de tricotat 10G
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Standard EN 407
Tip produs Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094617 10
EAN / GTIN 4067263353249
Număr producător 094617 10

Descriere

Execuţie:

Mănuși de tăiere și protecție termică HOLEX cu nuburi speciale din PVC pentru protecție la căldură de contact până la 100°C (maxim 15 secunde). Mănușa din fire speciale permite o senzație tactilă bună și are clasa de protecție a tăieturii C.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.