{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Căldură de contact până la | 100 °C | |
Material de suport | Fir special | |
Strat de acoperire | PVC | |
Culoarea | galben / negru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Conţinut | 1 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Tehnologie de tricotat | 10G | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | |
Standard | EN 407 | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |
Cod articol | 094617 11 | |
EAN / GTIN | 4067263353256 | |
Număr producător | 094617 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte şi protecţie împotriva tăieturilor, Mărimea mănuşilor: 11
La cerere
În stoc
638 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
15,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de utilizare | Allround | Allround | Allround |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX |
Culoarea | galben / negru | negru | portocaliu/negru |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Material de suport | Fir special | Acryl | Poliester, aramidă, fibră de sticlă |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
Căldură de contact până la | 100 °C | 250 °C | 250 °C |