Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol: 094645 11
Price per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    18,18 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    15,15 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Rezistenţă la flacără, nivelul 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Căldură de contact până la 250 °C
Căldură radiantă până la 4231XX °C
Material de suport Acryl
Strat de acoperire Neopren
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Culoarea negru
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Cuprins 1
Mărimea mănuşilor 11
Material acoperire Neopren
Domeniu de aplicare Allround
Tehnologie de tricotat 10G
Protecţie la temperaturi înalte foarte bun(ă)
Protecţie la temperaturi înalte de până la 250 °C
Protecţie la frig nu există
Simţ tactil bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
Fără silicon da
Ajustabilitate foarte bun(ă)
EN 388 Rezistenţă la abraziune 2
EN 388 Rezistenţă la perforare 3
EN 388 Rezistenţă la tăiere 1
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Standard EN 407
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte
Tip produs Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte

Identificare și clasificare

Cod articol 094645 11
EAN / GTIN 4062406273323
Număr producător 094645 11
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

HOLEX Mănuşi de protecţie termică, cu tehnologie ignifugă, mărimea 10, ideale pentru lucrări cu piese fierbinţi.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und Kontaktwärme bis 250 °C.
  • Für Arbeiten mit heißen, trockenen bis leicht feuchten und öligen Werkstücken.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Nach Kontakt mit Feuer, Handschuhe nicht mehr verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.