{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Căldură de contact până la | 250 °C | |
Căldură radiantă până la | 4231XX °C | |
Material de suport | Acryl | |
Strat de acoperire | Neopren | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Culoarea | negru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Conţinut | 1 | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
Material acoperire | Neopren | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Tehnologie de tricotat | 10G | |
Protecţie la temperaturi înalte | foarte bun(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte de până la | 250 °C | |
Protecţie la frig | nu există | |
Simţ tactil | bun(ă) | |
Prindere în condiţii umede | moderat(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | moderat(ă) | |
Fără silicon | da | |
Ajustabilitate | foarte bun(ă) | |
EN 388 Rezistenţă la abraziune | 2 | |
EN 388 Rezistenţă la perforare | 3 | |
EN 388 Rezistenţă la tăiere | 1 | |
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
Standard | EN 407 | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |
Cod articol | 094645 9 | |
EAN / GTIN | 4062406273309 | |
Număr producător | 094645 9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte, Mărimea mănuşilor: 9
La cerere
În stoc
548 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
15,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
444 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de utilizare | Allround | Allround | Allround |
Strat de acoperire | Neopren | Nitril | PVC |
EN 407 | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Culoarea | negru | portocaliu/negru | galben / negru |
EN 388 | 2131X | 4X31C | 134XC |
Căldură de contact până la | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |