Aparat de curăţat cu ultrasunete Elmasonic Select 30

Cod articol: 082000 30
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Select 300
Volum 27,5 l
Lungime dispozitiv 575 mm
Lăţime dispozitiv 360 mm
Lungime coş de utilizare 455 mm
Lăţimea coşului de utilizare 250 mm
Înălţime cuvă de curăţare 195 mm
Putere de încălzire 1.200 W
Putere maximă ultrasunete 1.200 W
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 220 V - 240 V
Greutate 12,2 kg
volum de lucru recomandat 22 l
Tip produs Aparat de curăţat cu ultrasunete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082000 30
EAN / GTIN 4250004100565

Descriere

Execuţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de şlefuire şi lustruire, resturilor de vopsea, agenţilor de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafeţele, chiar şi din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curăţate. A se folosi lichid de curăţare special, puternic în funcţie de murdărie şi substanţa activă. Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.
Performante și individuale - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Select.
  • 5 moduri de ultrasunete.
  • Capacitatea de a salva 4 programe individuale de curățare.
  • Afișaj clar cu afișarea tuturor parametrilor de curățare relevanți.
  • Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.
  • Tub din oțel inoxidabil tras

Livrare:

Fără coș.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele. Coșul potrivit poate fi găsit cu codul 082101 (Elmasonic Select), codul 082104 (Elmasonic xtra TT) și codul 082103 (Elmasonic xtra ST). Produse de curățare cu ultrasunete și substanţă de protecţie contra coroziunii pot fi găsite la 088015088019

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături