{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Select 900 | |
Volum | 89 l | |
Lungime dispozitiv | 875 mm | |
Lăţime dispozitiv | 595 mm | |
Lungime coş de utilizare | 545 mm | |
Lăţimea coşului de utilizare | 460 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 285 mm | |
Putere de încălzire | 2.000 W | |
Putere maximă ultrasunete | 3.840 W | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune nominală | 220 V - 240 V | |
Greutate | 43,4 kg | |
volum de lucru recomandat | 63,7 l | |
Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete |
Cod articol | 082000 90 | |
EAN / GTIN | 4250004100589 |