{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Select 30 | |
Volum | 2,7 l | |
Lungime dispozitiv | 305 mm | |
Lăţime dispozitiv | 170 mm | |
Lungime coş de utilizare | 195 mm | |
Lăţimea coşului de utilizare | 105 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 95 mm | |
Putere de încălzire | 200 W | |
Putere maximă ultrasunete | 480 W | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune nominală | 220 V - 240 V | |
Greutate | 3,6 kg | |
volum de lucru recomandat | 1,6 l | |
Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete |
Cod articol | 082000 3 | |
EAN / GTIN | 4250004100480 |