GARANT GreenPlus Agent de curățare cu ultrasunete Sonic Cleaner AC, acid, Conţinut: 5l

Cod articol: 088018 5
Reducere
48,90 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cantitate de umplere lichid 5 l
Raport de amestec 5 - 100 %
Valoare pH 2,2
Temperatură de depozitare 20 °C - 80 °C
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Tip produs Curăţător puternic cu ultrasunete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088018 5
EAN / GTIN 4067263733140
Număr producător 088018 5

Descriere

Execuţie:

GARANT GreenPlus aparat de curățare cu ultrasunete - performanță de vârf de flexibilitate maximă. Lucrați cu geometrii complexe ale pieselor de prelucrat și suprafețe sensibile? Atunci, seria Sonic Cleaner este ca și făcută pentru dvs. Linia de curățare GARANT GreenPlus, care este special concepută pentru sisteme cu ultrasunete, include soluții de curățare alcaline, acide și neutre pentru o gamă largă de materiale și aplicații. În funcție de cerințe și contaminare, soluțiile de curățare foarte concentrate pot fi diluate și sunt deja chiar și la temperatura camerei foarte puternice. Astfel, mediul este utilizat în mod optim. De asemenea, durata lungă de viață economisește timp și bani. Toate produsele Sonic Cleaner nu trebuie etichetate, sunt biodegradabile, nu conțin VOC și nu conțin silicat. Astfel sunt asigurate o manipulare simplă în cadrul companiei, o protecție a angajaților dvs. și protecția mediului.
Sonic Cleaner AC - concentrat de curățare acid, inodor, utilizat pentru îndepărtarea ruginii de pe materialele din fier. De asemenea pot fi eliminate varul, oxizii și depunerile minerale.

Aplicaţie:

Pentru aparate de curăţare cu ultrasunete.
Rugină, var, oxizi, depuneri minerale, uleiuri și grăsimi.

Adaptat pentru:

Materialele sunt acoperite cu un strat molecular de protecţie care protejează temporar împotriva coroziunii. Următoarele straturi de acoperire sau procesele de călire nu sunt influenţate.