{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Recipient cu pulverizator | |
Durabilitatea | GARANT GreenPlus | |
Conţinut | 0,5 l | |
Culoarea | transparent | |
Forma | lichid | |
Densitate | 0,99 g/cm3 | |
Punct de fierbere | 80 °C | |
Punct de aprindere | 38 °C | |
Valoare pH | 11,4 | |
Temperatură de depozitare | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Tip produs | Substanţă universală de curăţare |
Cod articol | 088004 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403126 |