GARANT GreenPlus Finisher 200

Cod articol: 088004 200
(7,17 € / 1 Litre)
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Butoi
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Conţinut 200 l
Culoarea transparent
Forma lichid
Densitate 0,99 g/cm3
Punct de fierbere 80 °C
Punct de aprindere 38 °C
Valoare pH 11,4
Temperatură de depozitare 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tip produs Substanţă universală de curăţare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088004 200
EAN / GTIN 4067263120537
Număr producător 088004 200

Descriere

Execuţie:

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Degresor şi Finisher pentru îndepărtarea rapidă în condiţii de activitate cotidiană a uleiurilor de prelucrare, a uleiurilor de protecţie la coroziune, a cerii uşoare, a emulsilor, a resturilor de adeziv şi a altor resturi de murdărie. Satisface cele mai înalte exigenţe de curăţare, în special înainte de vopsire, de acoperire în strat şi lipire. Reduce considerabil COV, în comparaţie cu solvenţii obişnuiţi.
Butoi din plastic, 200 litri.
Finisher este alternativa la solvenţi, soluţii de curăţat la rece sau nitrodiluanţi. Inhibitorii de coroziune conţinuţi asigură temporar o protecţie anticorozivă. În comparaţie cu substanţele de curăţat apoase obişnuite, evaporarea se face mai rapid.
  • Nu necesită etichetare.
  • Se poate utiliza manual.
  • Recomandat pentru reumplerea sticlelor cu pulverizator şi a pulverizatoarelor sub presiune.