Pompă pentru butoi, pentru chimie, Tip: SET

Cod articol: 084357 SET
Copiaţi
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HP-05/25-200
Capacitate de pompare pe cursă 0,5 l
Tip produs Pompă pentru butoi

Identificare și clasificare

Cod articol 084357 SET
Copiaţi
EAN / GTIN 4024937413081
Copiaţi
Producător Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Se recomandă pentru:
  • AdBlue®
  • Medii puţin agresive
  • Apă
  • Soluţii de curăţat geamuri
  • Agenţi de dezinfectare pe bază de etanol şi izopropanol
  • Baze
  • Solvenţi/Degresori
  • Apă distilată
  • Uleiuri de cofraj
  • Agenţi de curăţare
  • Erbicide, pesticide

Pompă manuală pentru chimie, din PP cu garnituri din Viton®. Ţeavă telescopică de aspiraţie, 3 piese, lungimi de 320, 700 şi 980 mm pentru recipiente de 25 l, 50 l şi 60 l precum şi pentru butoaie de 200 l, pentru transportul, printre altele, al agenţilor de curăţare, al bazelor şi al degresorilor.

Livrare:

Pompă manuală pentru chimie, din polipropilenă cu garnituri din Viton®, 1× furtun PVC de 3 m cu cioc, 2× adaptor (G2 inch i × 2 inch pentru pas grosier Mauser şi adaptor Tri-Sure 2 inch).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături