GARANT GreenPlus Agent de curățare cu ultrasunete Sonic Cleaner N 5 l

Cod articol: 088017 5
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cantitate de umplere lichid 5 l
Raport de amestec 2 - 5 %
Valoare pH 9,6
Temperatură de depozitare 20 °C - 60 °C
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Tip produs Agent puternic de curăţare cu ultrasunete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088017 5
EAN / GTIN 4067263733133
Număr producător 088017 5

Descriere

Execuţie:

GARANT GreenPlus aparat de curățare cu ultrasunete - performanță de vârf de flexibilitate maximă. Lucrați cu geometrii complexe ale pieselor de prelucrat și suprafețe sensibile? Atunci, seria Sonic Cleaner este ca și făcută pentru dvs. Linia de curățare GARANT GreenPlus, care este special concepută pentru sisteme cu ultrasunete, include soluții de curățare alcaline, acide și neutre pentru o gamă largă de materiale și aplicații. În funcție de cerințe și contaminare, soluțiile de curățare foarte concentrate pot fi diluate și sunt deja chiar și la temperatura camerei foarte puternice. Astfel, mediul este utilizat în mod optim. De asemenea, durata lungă de viață economisește timp și bani. Toate produsele Sonic Cleaner nu trebuie etichetate, sunt biodegradabile, nu conțin VOC și nu conțin silicat. Astfel sunt asigurate o manipulare simplă în cadrul companiei, o protecție a angajaților dvs. și protecția mediului.
Sonic Cleaner N, concentrat de curăţare neutru pentru o curățare deosebit de delicată a materialelor sensibile, cum ar fi aluminiul, metalele neferoase, suprafețele vopsite și galvanizate.

Aplicaţie:

Pentru aparate de curăţare cu ultrasunete.
Murdărie ușoară, cum ar fi unsori și uleiuri de prelucrare, produse de şlefuire, lustruire şi de lepuit, amprente, praf de șlefuit.

Adaptat pentru:

Materiale sensibile, cum ar fi aluminiu, metale neferoase, suprafețe vopsite și galvanizate, dar și oțel, oțel inoxidabil, plastic, sticlă, ceramică și cauciuc.