Coş de utilizare Select 30

Cod articol: 082101 30
Produs nou
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime coş de utilizare 455 mm
Lăţimea coşului de utilizare 250 mm
Înălţime coş de utilizare 110 mm
Capacitate coş de utilizare 30 l
Forţă portantă maximă 10 kg
Tip produs Coş de utilizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082101 30
EAN / GTIN 4250004100107

Descriere

Execuţie:

Fabricat din oțel inoxidabil (Cod W 1.4301) și cu mânere acoperite cu Rilsan.

Adaptat pentru:

Coș adecvat pentru 082000 30.