Coş de utilizare Select 3

Cod articol: 082101 3
Produs nou
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime coş de utilizare 195 mm
Lăţimea coşului de utilizare 105 mm
Înălţime coş de utilizare 50 mm
Capacitate coş de utilizare 3 l
Forţă portantă maximă 1 kg
Tip produs Coş de utilizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082101 3
EAN / GTIN 4250004100022

Descriere

Execuţie:

Fabricat din oțel inoxidabil (Cod W 1.4301) și cu mânere acoperite cu Rilsan.

Adaptat pentru:

Coș adecvat pentru 082000 3.