Furtun spiralat PU 1/2 inch cu cuplaj de siguranţă din oţel ⌀ 11×16 mm 5 m

Cod articol: 080239 5
(20,40 € / 1 Metre)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 10 bar
⌀ exterior al furtunului 16 mm
⌀ interior al furtunului 11 mm
Lungimea utilă a furtunului 5 m
Interval de temperatură -20 °C - 60 °C
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080239 5
EAN / GTIN 4062406523787
Număr producător 080239 5

Descriere

Execuţie:

Furtun spiralat PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, spiralat, cu forţă bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.

Livrare:

Inclusiv GARANT cuplaj rapid de siguranţă din oţel şi niplu din oţel.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Furtun spiralat PU 1/2 inch cu cuplaj de siguranţă din oţel ⌀ 11×16 mm 5 m

Furtun spiralat PU 1/2 inch cu cuplaj de siguranţă din oţel ⌀ 11×16 mm 5 m

La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
102,00 €
(20,40 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
59,60 €
(11,92 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
60,60 €
(12,12 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
4.997 livrabil imediat
49,50 €
(9,90 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
912 livrabil imediat
77,50 €
(15,50 € / 1 Metre)
Culoarea albastru
Presiune maximă de lucru 10 bar 16 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Lungimea utilă a furtunului 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m
⌀ exterior al furtunului 16 mm 12 mm 12 mm 8 mm 12 mm
⌀ interior al furtunului 11 mm 8 mm 8 mm 6 mm 9 mm
Interval de temperatură -20 °C - 60 °C -20 °C - 60 °C -60 °C - 60 °C -60 °C - 60 °C
Tip produs Furtun Furtun Furtun Furtun Furtun

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături