Set furtunuri din PU, cu cuplaj de siguranţă din oţel ⌀ 8×12 mm 5 m

Cod articol: 080242 5
(11,68 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 16 bar
⌀ exterior al furtunului 12 mm
⌀ interior al furtunului 8 mm
Lungimea utilă a furtunului 5 m
Culoarea albastru
Racord niplu 1/4 inch
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080242 5
EAN / GTIN 4062406523794

Descriere

Execuţie:

Furtun PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, cu forţă bună de retragere.
Recomandat pentru aer comprimat cu conţinut de ulei.

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de siguranţă din oţel şi niplu din oţel.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb