Furtun spiralat PU 1/4 inch cu cuplaj de siguranţă din oţel ⌀ 8×12 mm 5 m

Cod articol: 080238 5
(12,12 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 10 bar
⌀ exterior al furtunului 12 mm
⌀ interior al furtunului 8 mm
Lungimea utilă a furtunului 5 m
Interval de temperatură -20 °C - 60 °C
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080238 5
EAN / GTIN 4062406523763
Număr producător 080238 5

Descriere

Execuţie:

Furtun spiralat PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, spiralat, cu forţă bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.

Livrare:

Inclusiv GARANT cuplaj rapid de siguranţă din oţel şi niplu din oţel.