{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Presiune maximă de lucru | 10 bar | |
⌀ exterior al furtunului | 12 mm | |
⌀ interior al furtunului | 9 mm | |
Lungimea utilă a furtunului | 5 m | |
Racord cuplare rapidă | 3/8 inch | |
Interval de temperatură | -60 °C - 60 °C | |
Tip produs | Furtun |
Cod articol | 080058 5 | |
EAN / GTIN | 4067263151883 | |
Număr producător | 080058 5 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |