{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Presiune maximă de lucru | 10 bar | |
⌀ exterior al furtunului | 16 mm | |
⌀ interior al furtunului | 11 mm | |
Lungimea utilă a furtunului | 3 m | |
Interval de temperatură | -20 °C - 60 °C | |
Tip produs | Furtun |
Cod articol | 080239 3 | |
EAN / GTIN | 4062406523770 | |
Număr producător | 080239 3 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |