Furtun spiralat din nylon 1/4 inch cu cuplaj 5 m

Cod articol: 080057 5
(9,90 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
5.336 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 10 bar
⌀ exterior al furtunului 8 mm
⌀ interior al furtunului 6 mm
Lungimea utilă a furtunului 5 m
Racord cuplare rapidă 1/4 inch
Interval de temperatură -60 °C - 60 °C
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080057 5
EAN / GTIN 4062406734848
Număr producător 080057 5

Descriere

Execuţie:

Furtun flexibil din nailon. Rezistenţă la temperaturi cuprinse între -60 °C şi +60 °C.

Livrare:

Inclusiv câte 1 buc. cuplaj rapid alamă şi niplu.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.