Furtun spiralat din nylon 1/4 inch cu cuplaj 7,5 m

Cod articol: 080057 7,5
(7,87 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
2.184 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 10 bar
⌀ exterior al furtunului 8 mm
⌀ interior al furtunului 6 mm
Lungimea utilă a furtunului 7,5 m
Racord cuplare rapidă 1/4 inch
Interval de temperatură -60 °C - 60 °C
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080057 7,5
EAN / GTIN 4062406734855

Descriere

Execuţie:

Furtun flexibil din nailon. Rezistenţă la temperaturi cuprinse între -60 °C şi +60 °C.

Livrare:

Inclusiv câte 1 buc. cuplaj rapid alamă şi niplu.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb