{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Série | Workstation | |
Comprimento | 1.920 mm | |
Profundidade | 120 mm | |
Comprimento da caixa da lâmpada | 1.110 mm | |
Profundidade da caixa da lâmpada | 30 mm | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 250 V | |
Consumo energético | 36 W | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Fluxo luminoso | 2.520 lm | |
Temperatura da cor | 4.000 K | |
Número de interruptores de ligar/desligar | 1 | |
indicado para tipo | 2000 | |
Tecnologia LED | sim | |
Não ofuscante e sem cintilação | sim | |
Peso | 6 kg | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Luminaria para puesto de trabajo |
Número do artigo | 928602 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406117498 | |
Número do fabricante | 928602 2000 |