{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Regulação da altura do posto de trabalho | 700-1000 mm | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 100 kg | |
Modelo de regulação de altura | eléctrico | |
Espessura do tampo | 40 mm | |
Compensação de altura | 25 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Workstation | |
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até | 700 mm - 1.000 mm | |
Largura | 1.100 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.000 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 1.000 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 40 mm | |
Material do tampo de trabalho | Núcleo de madeira ST com revestimento de plástico Eluplan | |
Revestimento do tampo de trabalho | Eluplan (plástico), (revestimento de linóleo) | |
Superfície do tampo de trabalho | antiestático, altamente resistente à abrasão, meio duro, não resistente à luz | |
Cor da superfície do tampo de trabalho | cinzento escuro | |
Peso | 65 kg | |
Tipo de produto | Puesto de trabajo de esquina |
Número do artigo | 920080 | |
EAN/GTIN | 4045197169068 | |
Número do fabricante | 920080 |