Suporte de TFT 1

N.º do artigo: 928178 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Série Workstation
Capacidade de carga 25 kg
Peso 1,3 kg
Tipo de produto Suporte para monitor/teclado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928178 1
EAN/GTIN 4062406113421
Número do fabricante 928178 1

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço. Alojamento VESA (75 e 100 mm) para ecrãs planos até 24 polegadas.
Inclinável em até 45°.

Idóneo para:

Para montagem no braço basculante n.º 928170.

Lacado:

Antracite RAL 7016, revestido a pó. Não configurável.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta