Unidade de iluminação LED na parte lateral 15

N.º do artigo: 928620 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Consumo energético Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Workstation
Comprimento 455 mm
Profundidade 60 mm
Altura de montagem 120 mm
Comprimento da caixa da lâmpada 300 mm
Profundidade da caixa da lâmpada 30 mm
Tipo de conector de entrada Sistema de encaixe GST
Tensão nominal 250 V
Consumo energético 15 W
Interruptor de ligar/desligar sim
Fluxo luminoso 630 lm
Número de interruptores de ligar/desligar 1
Tecnologia LED sim
de rotação contínua 180 grau
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Lâmpada de instalação à superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928620 15
EAN/GTIN 4062406117504
Número do fabricante 928620 15

Descrição

Ejecución:

Unidade de iluminação completa com corpo da luz e cabo de ligação para instalar no interruptor n.º 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (ficha industrial). Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma boa deteção de cor através de uma distribuição espectral equilibrada, bem como uma elevada nitidez de contorno e contraste. Temperatura de cor/cor de luz de aprox. 4000 K.
Neste candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.
Unidade de iluminação LED para a fixação lateral à estrutura de colunas de suporte. A iluminação pode ser rodada continuamente em 180° para obter uma iluminação ideal. Cada unidades pode ser comutada individualmente com um interruptor de ligar/desligar integrado.

Idóneo para:

Colunas de suporte n.º 928010, n.º 928020, n.º 928030 e n.º 928075 e n.º 928076.

Lacado:

Caixa prata semelhante a RAL 9006.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta