Painel perfurado para braço basculante 1

N.º do artigo: 928175 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
1
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Workstation
Altura 420 mm
Largura 481 mm
Modelo do painel perfurado de um lado
Peso 2,9 kg
Tipo de produto Painel perfurado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928175 1
EAN/GTIN 4062406113414
Número do fabricante 928175 1

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço robusta e com rebordo, pode ser inclinado em até 45°. Pode ser montado no terço inferior ou superior da coluna de suporte.

Idóneo para:

Para montagem no braço basculante n.º 928170.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta