Broca para betão, de metal duro, ⌀: 6,5mm

N.º do artigo: 786001 6,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
145 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

6,5 mm
Óleo de corte HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão
Haste Haste cilíndrica
Comprimento de trabalho 60 mm
Comprimento total 100 mm
⌀ da haste 6,5 mm
Tipo de produto Broca para pedra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 786001 6,5
EAN/GTIN 4058546404185
Número do fabricante 4932480133

Descrição

Ejecución:

Broca equipada com pastilhas de metal duro e soldadas a alta temperatura. Forma assimétrica dos sulcos para uma boa remoção do pó de perfuração.
Brocas rotativas e de percussão com uma pastilha de corte de metal duro forte.

Aplicación:

Principalmente para perfurar buracos de buchas com perfuradoras de impacto em betão, alvenaria, pedra natural e artificial.
Também para perfuração rotativa em madeira dura e macia, plásticos, acrílico e cerâmica.
Devido à correção das arestas de corte, também adequada para perfuração de aço temperado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta